平台車 隠しキャスター 花台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 オーク(木目調) タイプ長方形 注文コード06691986 品番SPC-4536(OAK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車
インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン
見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)
水にも強い塩化ビニル樹脂シート
中央がくぼんだデザイン

用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)3.5 オーク(木目調) タイプ長方形 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)40 床面高さ(mm)45 荷台寸法(mm)450×365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×36.5×4.5 特性防水、中央がくぼんだデザイン 内寸(cm)約38×30 材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06691986 SPC-4536(OAK) 06691968 SPC-3838(OAK) 平台車 隠しキャスター 花台 YAMAZEN(山善) 平台車 隠しキャスター 花台 YAMAZEN(山善) 1台 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする