平台車 隠しキャスター 花台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06691995 品番 SPC-4536(CCB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車
インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン
見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)
水にも強い塩化ビニル樹脂シート
中央がくぼんだデザイン

用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)3.5 ココアブラウン(木目柄) タイプ長方形 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)40 床面高さ(mm)45 荷台寸法(mm)450×365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×36.5×4.5 特性防水、中央がくぼんだデザイン 内寸(cm)約38×30 材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする