水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06692011
品番
A-3103
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
その他
【捻径】M-30
品番
【別品番】CS-28
質量(g)
2445
寸法L(mm)
112
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
56
寸法D2(mm)
28
材料
SUS304
参考使用荷重(kN)
24.5