水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06692020
品番
A-3104
参考基準価格(税別)
¥52,320
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
その他
【捻径】M-36
品番
【別品番】CS-32
質量(g)
3895
寸法L(mm)
128
寸法d(mm)
72
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
64
寸法D2(mm)
32
材料
SUS304
参考使用荷重(kN)
31.36