DCリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06692029 品番B-3085
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
品番【別品番】DC-8 質量(g)75 寸法L(mm)63 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法E(mm)9 材料SUS304 寸法B2(mm)14 寸法B1(mm)17 参考使用荷重(kN)3.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする