水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の マスターリンク
OPMMリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06692038
品番
A-3096
参考基準価格(税別)
¥90,060
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
品番
【別品番】OP-25
質量(g)
2640
寸法L(mm)
182
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
29
材料
SUS304
寸法B2(mm)
53
寸法B1(mm)
70
参考使用荷重(kN)
58.8