※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAS06015-120SP フットジャッキFAS型 ナベヤ 06692236 FAS06015-120SP フットジャッキFAS型 ナベヤ 06692236

フットジャッキFAS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM6 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06692236 品番FAS06015-120SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品はねじの呼び・材質など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)118 寸法I(mm)3 寸法J(mm)108 ねじの呼びM6 耐荷重(kN)3 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M6×1.0 質量(g)672

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする