水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
パワーO型フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
8.5
注文コード
06692266
品番
A-3101
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
【別品番】MOS-8
質量(g)
57
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
8.5
寸法W(mm)
22
材料
SUS304
寸法R(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.54