水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
パワーO型フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
10.5
注文コード
06692291
品番
A-3102
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
【別品番】MOS-10
質量(g)
99
寸法L(mm)
61
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10.5
寸法W(mm)
24
材料
SUS304
寸法R(mm)
7
参考使用荷重(kN)
1.18