水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
パッドアイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06692309
品番
A-3092
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
品番
【別品番】PD-4H
質量(g)
10
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
12.5
材料
SUS304
寸法B2(mm)
28.5
寸法B1(mm)
36
参考使用荷重(kN)
0.07
H(mm)
25.8
h(mm)
20