パッドアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06692327 品番A-3093
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
品番【別品番】PD-4W 質量(g)11 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)20 材料SUS304 寸法B2(mm)40 寸法B1(mm)48 参考使用荷重(kN)0.07 H(mm)20.8 h(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする