水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
メガカラビナ(環付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06692345
品番
A-3089
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
品番
【別品番】MGK-12B
質量(g)
377
寸法L(mm)
145
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
58
材料
SUS304
参考使用荷重(kN)
2.94