※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAK08080-80 フットジャッキFAK型 ナベヤ 06692507 FAK08080-80 フットジャッキFAK型 ナベヤ 06692507

フットジャッキFAK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング 注文コード06692507 品番FAK08080-80
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はねじの呼び・材質など288種類から選べます 他の種類を見る

アンカーボルトにより固定できます。

寸法B(mm)80 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)13 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)79 寸法I(mm)12 寸法J(mm)55 寸法K(mm)9 寸法L(mm)3 寸法M(mm)68 ねじの呼びM8 耐荷重(kN)4 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング A(並目)M8×1.25 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする