※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
ESMボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06694064
品番
2ESMB1.5R
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
用途
彫込み加工・曲面加工・R加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03