※画像はLサイズです

1412-LL 極寒ソフト2重防寒 アトム 06694086 1412-LL 極寒ソフト2重防寒 アトム 06694086 1412-LL 極寒ソフト2重防寒 アトム 06694086

極寒ソフト2重防寒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06694086 品番 1412-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋です。

用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に 材質表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/ポリエステル 全長(mm)300 ブルー サイズLL 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12.9
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする