※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2ESMB8R ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06694134 2ESMB8R ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06694134

ESMボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06694134 品番 2ESMB8R
参考基準価格(税別)¥28,140 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)16 刃長(mm)30 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 刃数2 用途彫込み加工・曲面加工・R加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)8 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする