2922-1-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694181 2922-1-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694181 2922-1-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694181

ホットワークグローブ 男性用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL ネイビー 注文コード06694181 品番2922-1-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

全面ラバーが冷気や水を遮断。
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。
防水・防風・保温手袋。

用途冬場の各種作業に 材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 全長(mm)280 ネイビー サイズLL 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)11.6
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06694165
2024-12-28
用途:
バイクの運転
サービス業

昨年購入した物の改良版ですが少しデザインが異なり同じサイズより一回り大きなサイズが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする