アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの ゴム 防寒用手袋
ホットワークグローブ 男性用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
リーフ
注文コード
06694199
品番
2922-2-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全面ラバーが冷気や水を遮断。
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。
防水・防風・保温手袋。
用途
冬場の各種作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
全長(mm)
270
色
リーフ
サイズ
L
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11.1
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。