画像準備中

極寒ソフトロング65裏起毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06694251 品番1458-K-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。
指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。
履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。
濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

材質
表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート
裏:綿100%(指先〜手首/綿起毛)
ハトメ:アルミニウム
用途冬場の水周り作業など 全長(mm)650 ブルー サイズLL 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)12
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする