MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルレギュラー-ESMHKR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06694387
品番
ESMHKR 30.0X32
参考基準価格(税別)
¥73,810
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
55.0
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃径(Φmm)
30.0
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03