商品画像

AB-350 アクリルボックス 5面体タイプ クルーズ 06694549 AB-350 アクリルボックス 5面体タイプ クルーズ 06694549 AB-350 アクリルボックス 5面体タイプ クルーズ 06694549 AB-350 アクリルボックス 5面体タイプ クルーズ 06694549 AB-350 アクリルボックス 5面体タイプ クルーズ 06694549

アクリルボックス 5面体タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06694549 品番AB-350
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。

材質アクリル 厚さ(mm)3 質量(g)2090 タイプ5面体 一辺長さ(mm)350 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×344×347 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする