ビー・エム・シー
ビー・エム・シーの 一般・作業マスク
ビー・エム・シーの 汎用マスク
ビー・エム・シーの プリーツ型 汎用マスク
やわ肌マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06694698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内側不織布に肌触りの良い素材を採用。贅沢なやわらかさ
息苦しさ改善口元ワイヤー入り
高性能カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
材質
ポリプロピレン不織布・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
白
サイズ
小さめ(145mm×90mm)
入数(枚)
100
対象
風邪・花粉・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ