不織布マスクプレミアム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 06694741 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耳ひもに6mm幅の平ゴム採用
高性能カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)

材質ポリプロピレン不織布・スパンデックス・ポリプロピレン 形状プリーツ型 寸法(mm)145×95 サイズ小さめ 入数(枚)60 包装形態マスクビニール包装 対象風邪・花粉・PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
日常生活に

大き目を求めて買ったんだけど、思ったより大きい
ずり落ちることはないが、気密性としては自分には大きすぎかも?
付け心地等は不満無し

2025-09-04
用途:
施設介護時
医療・福祉・介護関連業

軟らかく、大きさも程よく、ひもも平紐で長時間かけていても耳が痛くなりません。お値段もお手頃で量も多く、お値打ち感があります、これからもリピートしていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする