アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ 調味料ボトル細口
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06694838
品番
A2141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ワンプッシュで手軽に適量を注げる便利な調味料ボトル。狙ったところに調味料をかけやすい細口タイプ。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ68×194
色
ブラウン
容量(mL)
400
サイズ(号)
大
耐熱温度(℃)
60