曜日別特売
F22001 Felio たためるサラダスピナー グリーン 富士商 06695021

 

F22001 Felio たためるサラダスピナー グリーン 富士商 06695021
F22001 Felio たためるサラダスピナー グリーン 富士商 06695021
F22001 Felio たためるサラダスピナー グリーン 富士商 06695021

Felio たためるサラダスピナー グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06695021品番F22001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『Felio たためるサラダスピナー グリーン』は、コンパクトにたためる点が大きな特徴のサラダスピナーです。従来のサラダスピナーが収納場所に困るという悩みを解消し、キッチンをすっきり保ちたい方におすすめのアイテムです。使用後はフラットにたためるので、収納場所を選びません。狭いキッチンでも場所を取らずに収納できます。ハンドルを回すだけで簡単に水が切れます。サラダだけでなく、パスタや果物などを洗って水を切る際にも便利です。繰り返し使用しても変形しにくい丈夫な素材で作られています。

用途サラダ作り、パスタ調理、果物の水切り、野菜の洗浄に。仕様保証書なしグリーン縦(cm)30.5横(cm)28.5奥行き(cm)(折畳時)7(使用時)14商品状態完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき100/税込110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする