スポンジワイプ katakata

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねこ 注文コード06695380 品番WX230028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。
自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。
1949年にスウェーデン人によって開発されました。
今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。
ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。
ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。
水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。
水に濡らして使う
乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。
使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。
乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。
使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。
お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。
100%天然素材
スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。
燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。
使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。
kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニット
モチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。
布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したとっても元気な北欧毎日フキンです。

ねこ 高さ(mm)200 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200 混率(%)セルロース70、コットン30 対応洗濯機使用可 繰り返し・詰め替え対応
注意
※表面の白いすじや黒い点は天然繊維の証です。安心してお使いください。
※濡れた状態で長時間他のものを重ねたり、摩擦により色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤は生地を傷めます。
※高温の場所に長時間放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする