スイッチボックス GBOXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06695766 品番GBOX-R-PL-B1-1SN-NP-5M-N
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は132種類から選べます 他の種類を見る

機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ
豊富なラインアップ
・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。
高耐久性
・スイッチはすべて金属製。
・IP65の防塵・防水性能を実現しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
機能美
・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。
・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。
高視認性
・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。
・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。

取付【オプション】なし スイッチ【1】 押しボタンスイッチ/非照光 ケーブル長(m)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×50×60 刻印なし ケーブル右出し 表示灯あり スイッチ数1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする