画像準備中

スーパーカットエンドミルロング - RFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06696575 品番 RFL 10.0
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
刃径10.0 刃長(mm)45.0 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 刃数4 仕様中仕上げ加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃径(Φmm)10.0 ねじれ角35° 刃径公差+0.04〜0 シャンク径公差h7 刃径公差(mm)+0.04〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする