MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミルショート - HQS
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06696952
品番
HQS 40.0
参考基準価格(税別)
¥60,050
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径
40.0
刃長(mm)
65.0
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
40.0
ねじれ角
30°
刃径公差
0〜-0.1
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.1