※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06699020
品番
ST-5R-1.0X【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
パターン開き(mm)
【最大】110
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
810-5414
質量(g)
250
粒径(μm)
27
噴出量(mL/min)
【液体】0〜250
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1