※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
注文コード06699126
品番MHW2-40D1-M9BS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,250
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます
他の種類を見る