ペルモビール
ペルモビールの 車イス
ペルモビールの その他車いす用品
ロホクッション 1ハイタイプ 8x8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06699957
品番
1R88C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥53,890
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアセルにより効果的に床ずれを予防。
カバー・エアポンプ付
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン
質量(kg)
約1.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×(セル)10.5