※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVP-6040AJ【ワケあり】 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業 06700045 PVP-6040AJ【ワケあり】 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業 06700045

防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

(19件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)600×600×400 ベージュ 注文コード06700045 品番PVP-6040AJ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥42,9808,998
この商品は寸法・色・種類など152種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(縦×横×深さ)(mm)600×600×400 ベージュ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質樹脂
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86859753
2023-08-15
用途:
シッカリしていて防水性が良さそう
製造業

近くに通水ホースのある現場で弱電回路保護に使いました。上部にフタがありゴムパッキンで防水シールしてあるので屋外でも使えそうです。ネジもしっかりしたもので、箱側も金属スタッドだったのでシッカリ締められる。

2人が参考にしています
対象商品:
86859796
2023-05-11
用途:
ヒートポンプ式床暖房の電気工事用途で

ヒートポンプ式床暖房の電気工事用途で購入しました。

少数購入が可能で、トータルで送料込みでリーズナブルに購入出来て良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
86859717
2023-03-08
用途:
屋外の電線接続箱

外観がきれいで、目立つ壁にも違和感なく使えます。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
86859692
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法も良く考えられた製品で経年劣化の心配も他の製品より少ないのではと思います。

対象商品:
86884935
2022-01-26
用途:
水流調整機器の箱として利用
製造業

安定の品質。型式により納期がかかるものがあり、要注意。正方形だと安く、長方形になると値段が上がるため、正方形ばかり使ってます。

対象商品:
86860051
2022-04-07
用途:
秘密です。
宗教法人 清蔵寺 様 (サービス業)

しっかりしていて、ホワイトの色合いもとても良く
重宝しています。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
86859805
2021-02-24
用途:
防犯カメラの配線接続

しっかりした作りで、取付けも安定。何度も購入させてもらっています。

対象商品:
86859997
2021-01-26
用途:
電気配線
株式会社サンエース 様 (サービス業)

非常に扱いやすく、見栄えもいいし、しっかりしていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする