サインボード コーン用

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PVC樹脂 サイズA3ヨコ 注文コード06700149 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は材質・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。

取付方式カラーコーン取付 材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PVC樹脂 寸法(mm)360×475(設置時正面) 収納サイズA3判 サイズA3ヨコ 用途三角コーン、カラーコーン用 質量(g)約900 取付け方法カラーコーン取付
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※屋外や日にあたる環境で長時間設置すると、変色するおそれがあります。ご利用にならない場合は、日に当たらない場所で保管ください。
※高温の場所で使用した場合、材質の関係上変形等する恐れがあります。予めご了承願います。
※カバーを開く際は、真ん中下部からお開きください。片側から開くと、本体とカバーの接合部が破れる恐れがございます。

商品説明動画

サインボード コーン用.
この動画は、29人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
駐車場の募集告知
イヌカイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

駐車場の募集告知に、使用する為に購入。
初期投資パイロンを含めて約5,000円以内で広告できる。
安く広告できるので、ありがたい商品。
盗まれても壊されても金額が安いので、被害が少ないので、諦めもつきます。

1年ほど使用すると、透明ビニールの箇所が、汚く黄色に変色してしまうのが、唯一の難点。
汚くなったら用紙自体をパウチっ子加工して防水にし、両面テープで、直接貼り付ければ、まだまだ使用できます。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
駐車場用コーンの表示板
その他業種

丈夫で使い勝手が良いです。ある程度重さもあるので風にとばされにくい使用で良いと思います。用途に応じて中の表示が変えられるのが便利だと思いました。

2025-01-09
用途:
駐車場内の案内表示に使用
医療・福祉・介護関連業

カラーコーンに上下の穴を通すことで、A3版までの注意書きを掲出できるので
便利です。 使用開始から、3か月超経過しましたが変色・変形なく良好です。
今後、必要があれば購入します。

2025-02-12
用途:
アパート駐車場の関係者以外立ち入り禁止用に使用
不動産業

お世話になりありがとうございます。看板設置が隣のフェンスで許可が
必要なため、自敷地内のコーン利用が可能なことが使用の決め手です。今回2回目です。
ただし、届いたものに透明シート部にシワが多数あり、最終交換いただきました。(幾分キズらしいものありましたが)ありがとうございました。

2024-12-13
用途:
簡単にメッセージを伝えられ便利
その他業種

カラーコーンにつけるだけで、A3サイズのメッセージがいれられ重宝しています。

2人が参考にしています
2025-03-13
用途:
工事中の立ち入り禁止掲示
株式会社ダイサン 様 (サービス業)

掲示物を手軽に張り替えれるため便利です。
商品自体をたためるため持ち運びやすいです。
耐久性が心配ではあります。

2025-01-22
用途:
駐車場の案内
医療・福祉・介護関連業

駐車場で、方向や注意事項を示すのに都合よく使用できている

2024-10-29
用途:
立て看板の代わりに使用
サービス業

プリントした用紙を気軽に入れ替えられるのは良い。
小雨程度ならよいが、長雨だと完全には防げていないようだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらは450×300mmの標識でも入りますでしょうか。
回答:
A3の用紙が収納できるコーン用サインボードとなっております。
1人が参考にしています
2023-11-14
質問:
ジャンボコーンにつかえますか。
回答:
普通サイズの三角コーン、カラーコーン用となりますため、ジャンボコーンにはご使用できません。
2023-11-14

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする