※製品代表画像

PS-G58-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所 06700210 PS-G58-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所 06700210

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT40 角度θ(°)45 注文コード06700210 品番PS-G58-RP
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はテーパー・角度θなど10種類から選べます 他の種類を見る

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」
黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。
1〜2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。
主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。

仕様標準 全長(mm)44.1 寸法d(mm)22 寸法D(mm)18.796 寸法l(mm)19.106 テーパーBT40 対応BT40 ヤマザキマザック殿 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)12.446 GねじM16 角度θ(°)45 適合機械メーカーヤマザキマザック殿
注意
※センタスルー式プルスタッドは機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。使用される機械の仕様書を添付の上ご発注下さい。
※MAS型センタスルー用プルスタッドはΦd2が細かく(Φ10)強度面で懸念がありますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする