PS-M16-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700368

※製品代表画像

PS-M16-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700368
PS-M16-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700368
PS-M16-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700368

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個テーパーBT50規格BT50 MAS-1型(P21 Oリング付)注文コード06700368品番PS-M16-RP
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」
黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。
1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。
主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。

仕様センタースルー全長(mm)85規格BT50 MAS-1型(P21 Oリング付)寸法d(mm)38寸法D(mm)23寸法l(mm)45テーパーBT50寸法d1(mm)25寸法d2(mm)17寸法d3(mm)6GねじM24寸法d4(mm)-角度θ(°)45適合機械メーカー牧野フライス製作所殿
注意
※センタスルー式プルスタッドは機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。使用される機械の仕様書を添付の上ご発注下さい。
※MAS型センタスルー用プルスタッドはΦd2が細かく(Φ10)強度面で懸念がありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする