超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06700499 品番 A12S
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スパイラル刃

用途汎用 材質超硬 全長(mm)70 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)12 適合材汎用 カット名称スパイラル刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする