超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06700551 品番 B10D
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダイヤカット刃

用途汎用 材質超硬 全長(mm)65 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)10 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする