RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーK型 90°コーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700639
品番
K10S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
10
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃