RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーJ型 60°コーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700736
品番
J16D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
64
刃長(mm)
13.8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
16
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃