超硬ロータリーバーD型 ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06700761 品番 D16D
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ダイヤカット刃

用途汎用 材質超硬 全長(mm)59 刃長(mm)14 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)16 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする