RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700797
品番
B12S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃