RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700831
品番
F12D
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃