RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーG型 ツリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701111
品番
G06D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃