RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーJ型 60°コーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701129
品番
J06D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃