RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701138
品番
L06D
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
61
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃