RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーM型 テーパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701549
品番
M08S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃