超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06701716 品番 F06A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルカット刃

用途アルミ・銅合金 材質超硬 全長(mm)63 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする