RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 軸付研磨
RYOCO(菱高精機)の ロータリーバー
超硬ロータリーバーD型 ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06702021
品番
D08A
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アルカット刃
用途
アルミ・銅合金
材質
超硬
全長(mm)
52
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
適合材
アルミ・銅合金
カット名称
アルカット刃