パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 盛器・盛りかご・台
旨味 盛り付けザル・トレーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06702075
品番
HC-586
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ザルとトレーのセットです。そうめんやそばの盛り付けに。野菜をのせたり、茹で物の湯切りに。鍋やすきやきの盛り付けに。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
【ザル】145【トレー】143
寸法(cm)
26
直径×高さ(mm)
【ザル】270×70【トレー】265×20